• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Marqueur permanent Dura-Ink® 15, Couleur d’écriture: B

Réf.: 085154 B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Disponibilité
3 852 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d’écriture Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Dura Ink 15
Epaisseur de trait max. 3 mm
Epaisseur de trait min. 1,5 mm
Couleur d'écriture bleu
Capuchon réversible oui
water-proof oui
Type de produit Marqueurs permanents

Identification et classification

Référence article 085154 B
EAN / GTIN 048615960258
Réf. fabricant 096025
Fabricant/personne responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Description

Exécution:

Dura-Ink® 15 avec pointe ronde, épaisseur de trait 1,5 − 3 mm.

Utilisation:

Pour inscriptions sur divers matériaux, comme le métal, le plastique, le bois, etc.