Jeu de colliers, acier inoxydable, 50 pièces, Largeur: 7,9mm

Réf.: 083710 7,9
Fixer le prix 50 Unité (1,53 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fixation max. 150 mm
Longueur 500 mm
Largeur 7,9 mm
Matériau Acier inoxydable
Plage de températures -80 °C - 538 °C
Quantité 50
Type de produit Colliers

Identification et classification

Référence article 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Réf. fabricant 111-94208
Fabricant/personne responsable HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Description

Exécution:

Colliers antimagnétiques et anticorrosion en acier inoxydable. Excellente résistance chimique. Extrémité du collier fourchue.

Utilisation:

Montage avec pince ou à la main, pour fixation de câbles, fils électriques, conduites et tuyaux.