• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Burette à huile en plastique avec tuyau d'écoulement, Capacité: 125ml

Réf.: 083532 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 626 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité 125 ml
Hauteur totale 90 mm
Hauteur totale - Sans tube 220 mm
⌀ fond 51 mm
Matériau récipient Plastique
Matériau tuyau d'écoulement Laiton
Type de produit Burettes

Identification et classification

Référence article 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Réf. fabricant 27015
Fabricant/personne responsable Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Burette à pression souple et incassable en polyéthylène, bec extractible en laiton avec fermeture rotative à l'extrémité. Guidage du tube avec écrou de réglage.
Résistant aux désinfectants à base d’éthanol et d’isopropanol.