Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareil de nettoyage à ultrasons modulaire MOD, Capacité: 60l

Réf.: 082922 60

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (l) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 082922 60
Réf. fabricant SW60MOD-B / 101402/ 101300

Description

Exécution:

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.
Appareils modulaires intégrant la technologie multifréquence. Possibilité de monter un séparateur d'huile, un système de filtration par pompe et des transducteurs latéraux supplémentaires sur les cuves en acier inoxydable duplex. Possibilité d'ajouter un appareil de rinçage ou un système de séchage à air chaud.
  • Systèmes à ultrasons oscillants: plusieurs systèmes oscillants à ultrasons génèrent dans le liquide nettoyage des petites bulles de vide microscopiques, qui implosent en raison des variations de pression, ce qui permet d'éliminer les particules de saleté de la surface de l'objet à nettoyer.
  • Fonction Boost: deuxième étape de nettoyage “Powerclean” pour un nettoyage intensif de salissures importantes ou d'oxydations.
  • Fonction Sweep: pour une répartition uniforme du champ acoustique.
  • Fonction de dégazage et de dégazage automatique: le fluide de nettoyage neuf est dégazé.

Utilisation:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.
Appareils de nettoyage à ultrasons individuels avec cuve en acier inoxydable duplex soudée pour applications particulièrement difficiles, p .ex. encrassement par des produits de ponçage et de polissage, disponibles sur demande.
Paniers, voir code art. 082926 dans l’eShop.