{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 1 000 W | |
| Tension | 230 V | |
| Série | PRESET | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Température min. | 30 °C | |
| Température max. | 80 °C | |
| Puissance de chauffage | 800 W | |
| Longueur panier | 240 mm | |
| Largeur panier | 181 mm | |
| Longueur cuve de nettoyage | 297 mm | |
| Largeur cuve de nettoyage | 238 mm | |
| Hauteur cuve de nettoyage | 200 mm | |
| Puissance de crête des ultrasons | 800 W | |
| Capacité nominale | 9 l | |
| Possibilité d’extension | aucune | |
| Longueur L | 355 mm | |
| Largeur | 290 mm | |
| Hauteur | 320 mm | |
| Matériau boîtier | acier inoxydable | |
| Capacité | 12 l | |
| Type de produit | nettoyeur à ultrasons | |
| Poids | 7,3 kg |
| Référence article | 082923 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001962713 | |
| Réf. fabricant | 101640 + 100004 |