Panier Easy, Type: 1

Réf.: 082102 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur panier 175 mm
Largeur panier 70 mm
Hauteur panier 30 mm
Capacité du panier 1 l
Capacité de charge maximale 1 kg
Type de produit Panier

Identification et classification

Référence article 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Appareil de nettoyage à ultrasons 082003 réf. 1.