Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Select, Type: 3

Réf.: 082000 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,71 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Select 30
Volume 2,7 l
Longueur appareil 305 mm
Largeur appareil 170 mm
Longueur panier 195 mm
Largeur panier 105 mm
Hauteur cuve de nettoyage 95 mm
Puissance de chauffage 200 W
Puissance de crête des ultrasons 480 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 220 V - 240 V
Poids 3,6 kg
Volume de travail recommandé 1,6 l
Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons

Identification et classification

Référence article 082000 3
EAN / GTIN 4250004100480
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.
Puissants et personnalisés, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select.
  • 5 modes d’ultrasons.
  • Possibilité d’enregistrer 4 programmes de nettoyage individuels.
  • Affichage clair avec indication de tous les paramètres de nettoyage pertinents.
  • Retour sonore et visuel sur l’état de fonctionnement.
  • Cuve en acier inoxydable étiré
Il n’y a pas de robinet d’arrêt au dos de ce modèle d’appareil.

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Panier adapté, voir code art. 082101. Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015088019.