Miroir de contrôle télescopique, Dimensions du miroir: 14mm

Réf.: 081630 14
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
343 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions du miroir (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur sans miroir 270 mm - 640 mm
⌀ miroir 14 mm
Type de produit Miroir

Identification et classification

Référence article 081630 14
EAN / GTIN 2050001671868
Réf. fabricant 081630 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Miroirs avec encadrement métallique, corps chromé.
Avec tige télescopique extensible. Anti-torsion, grande poignée et articulation robuste.