• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Chargeur, Type: 4ULTRA

Réf.: 081590 4ULTRA
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Interface: Interface Digimatic

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Digimatic
Tension nominale 100 V - 240 V
Courant de charge maximal 2 A
Nombre maximal d'emplacements de charge 4
Nombre d'emplacements de charge pour USB 1
Longueur 170 mm
Largeur 110 mm
Hauteur 37,5 mm
Type de produit Chargeurs

Identification et classification

Référence article 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Réf. fabricant 1001-0080
Fabricant/personne responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Description

Exécution:

Chargeurs et stations d'entretien à microcontrôleur pour piles avec surveillance individuelle et reconnaissance de défaillance des piles. Indication d'état par emplacement de charge, arrêt automatique à la fin de la charge, protection contre la surcharge et charge d'entretien. Tension d'entrée 100−240 V.
Avec affichage LCD pour une surveillance détaillée de la charge et retours acoustiques supplémentaires.

Utilisation:

Emplacements de charge pour batteries NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA ou 1-3 × Baby C ou 1-2 × Mono D.
Emplacements de charge pour batteries Li-Ion: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 etc. ou 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 ou 1-2 × 3265. Convient également pour la recharge des batteries de la référence 659005.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB