Soufflette, plastique, avec tuyau fixe, Longueur tuyau de soufflage: 90mm

Réf.: 080250 90
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
359 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur tuyau de soufflage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tuyau de soufflage 90 mm
Débit 500 l/min
Type de produit Pistolet

Identification et classification

Référence article 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Réf. fabricant 302080101
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Soufflettes avec débit d’air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisé.

Utilisation:

Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

Livraison:

Avec raccord en acier 080290 réf. 1/4.

Remarque(s):

La série 320 CEJN est conforme à l’Eurostandard 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.