Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Meuleuse droite pneumatique, ⌀ pince de serrage 6 mm, Type: G2440

Réf.: 079446 G2440

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 10 mm
Quantité maximale d’air absorbé 342 l/min
Référence fabricant G2440
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre pince de serrage 6 mm
Vitesse de rotation max. 4 300 min-1
Niveau sonore 80 dB
Puissance de décharge 550 W
Type de produit meuleuse droite
Poids total 0,9 kg

Identification et classification

Référence article 079446 G2440
EAN / GTIN 7322590020217
Réf. fabricant 8423031220
Fabricant/personne responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Exécution puissante à faible vitesse avec poignée. Vitesse de rotation maximale 4300 tr/min.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien:
Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.