{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | R22 Cu 240 | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Section min., cosses et connecteurs non isolés | 240 mm2 | |
| Section max., cosses et connecteurs non isolés | 240 mm2 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Frappe | 240 | |
| Type de produit | profil de sertissage | |
| Pour | cosses et connecteurs non isolés | |
| Blocage automatique disponible | non | |
| Forme de sertissage | hexagonal | |
| Norme | DIN 46235 | |
| Manche/poignée | pas de poignée / manche |
| Référence article | 078286 240 | |
| EAN / GTIN | 4002395278954 | |
| Réf. fabricant | 4932451764 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |