Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Ponceuse vibrante, Type: SPS140

Réf.: 077326 SPS140

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 077326 SPS140
EAN / GTIN 4002395005826
Réf. fabricant 4933447015
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Ponceuse vibrante 260 W légère et maniable:
  • Surfaces d'appui des mains ergonomiques pour une répartition uniforme de la pression.
  • Système de fixation DUO pour une fixation précise du papier abrasif par pince ou auto-aggripant.
  • Système d'aspiration de la poussière intégré par le papier abrasif à 10 perforations.
  • Branchement direct pour système d'aspiration externe ou sac à poussières.

Livraison:

Avec câble secteur de 4 m, sac à poussières, plateau support, valise.

Remarque(s):

Toiles abrasives adaptées, voir codes art. 556980 et suivants. Papier abrasif auto-agrippant adapté, voir 557620.