Chargeur de batterie, Type: BL18C2

Réf.: 073841 BL18C2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,11 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Courant de charge maximal 4 A
Type de produit Chargeurs

Identification et classification

Référence article 073841 BL18C2
EAN / GTIN 4058546403379
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

Chargeur AEG 18 V Duo
Recharge en parallèle jusqu’à deux batteries AEG Pro 18 V avec un courant de charge de 4 A chacune.
Chargeur BL1418 - 14 V - 18 V. Identification aisée de l'état de charge via l'affichage à LED. Charge une batterie de 18 V 4,0 Ah en 60 minutes.