Appareil de contrôle de vilebrequins 45 - 150 mm

Réf.: 0735101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0735101
EAN / GTIN 4029713222284
Réf. fabricant 0735101

Description

Exécution:

  • Avec comparateur à cadran
  • A positionner entre 2 manivelles
  • Un pointeau n'est pas nécessaire
  • La position horizontale du comparateur à cadran est assurée par un fil à plomb

Description:

Testeur de vilebrequin avec comparateur, à insérer entre 2 bras de manivelle, sans utiliser de poinçon. Plage de mesure 45-150mm, lecture 0,01mm. Positionnement du comparateur horizontal par le poids du pendule. Conditionnement : caisse

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 45 - 150