Krukasmeters 45-150mm

Artikelnummer: 0735101
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0735101
EAN/GTIN 4029713222284
Nummer fabrikant 0735101

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met meetklok
  • Te plaatsen tussen 2 krukarmen
  • Centerpons is niet vereist
  • De horizontale positie van de meetklok wordt gegarandeerd met een schietlood

Omschrijving:

Krukas tester incl. meetklok, voor plaatsing tussen 2 krukarmen, zonder gebruik van een centerpons. Meetbereik 45-150mm, aflezing 0,01mm. Horizontale meetklok positie door slingergewicht. Verpakking: Geval

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 45 - 150