Calibres de cigüeñal 45-150mm

Número de artículo: 0735101
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 0735101
EAN / GTIN 4029713222284
Número del fabricante 0735101
Número L L40510 325
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Con dial gauge
  • Para ser colocado entre 2 brazos de biela
  • No se requiere punch de centro
  • La posición horizontal del indicador de dial está asegurada con un plomón bob

Descripción:

Comprobador de cigüeñales incl. reloj comparador, para insertar entre 2 bielas, sin utilizar un punzón central. Rango de medición 45-150mm, lectura 0,01mm. Posición del comparador horizontal por peso del péndulo. Embalaje: Caja

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 45 - 150