USB/RS 232 C - Sortie de données

Réf.: 06AET993
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
Type de produit interface de données
Connexion RS232; USB
Type de transmission connexion
Largeur 43 mm
Hauteur 30 mm

Identification et classification

Référence article 06AET993
EAN / GTIN 4946368697048
Réf. fabricant 06AET993
Article hors catalogue L40010 11092
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce compteur visualise les signaux du Linear Scale sous forme d'indication de longueur. Le compteur KA offre les avantages suivants : Peut être utilisé comme ″compteur standard″ ou ″compteur de tour″ en modifiant les paramètres. Réduction de la taille, du poids et d'autres fonctions ont été réalisées. Sous-écran pour une utilisation facile. Les données textuelles peuvent être éditées via l'interface USB en option. L'interface externe RS-232C en option permet de se connecter à un PC et à une imprimante.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 09CAB217
  • Taille / dimension: 0,14 X 0,085 X 0,06 M