Salida de datos USB/RS 232 C

Número de artículo: 06AET993
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Interfaz de datos
Conexión RS232; USB
Tipo de transmisión Conexión enchufable
Anchura 43 mm
Altura 30 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 06AET993
EAN / GTIN 4946368697048
Número del fabricante 06AET993
Número L L40010 11092
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este contador visualiza las señales de la Escala Lineal como información de longitud. El contador KA le ofrece las siguientes ventajas: Se puede utilizar como ″Contador estándar″ o ″Contador de torno″ cambiando los parámetros. Se ha conseguido reducir el tamaño, el peso y otras funciones. Pantalla secundaria para facilitar el manejo. Los datos de texto pueden emitirse a través de la interfaz USB opcional. La interfaz externa RS-232C opcional permite la conexión con un PC y una impresora.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 09CAB217
  • Tamaño / Dimensión: 0,14 X 0,085 X 0,06 M