9532 Jeu d'atelier avec dérive-chaîne, 20 pièces

Réf.: 05136042001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05136042001
EAN / GTIN 4013288229571
Réf. fabricant 05136042001
Article hors catalogue L60020 5133

Description

Description:

  • Jeu de 18 outils pour l'atelier de vélos.
  • Le cliquet à embout Zyklop Mini, le porte-embouts et les embouts de 89 mm ou 25 mm permettent d'actionner les vis à six pans creux, TORX® et Phillips.
  • Le dérive-chaîne et le crochet de chaîne avec goupille interchangeable, qui sont inclus, permettent d'ouvrir et de fermer les chaînes de vélos (compatible avec les chaînes single speed et jusqu'à 12 vitesses).
  • La pince à attache rapide facilite l'ouverture et la fermeture de chaînes avec attache rapide.

Avantage(s):

  • Jeu d'outils pour l'atelier de vélos
  • Avec cliquet à embout Wera Zyklop Mini 1, porte-embouts 816 R, 1 dérive-chaîne, 1 crochet de chaîne, jeu de goupilles de rechange pour dérive-chaîne, 1 pince à attache rapide, 10 embouts de 89 mm de long, 2 embouts de 25 mm de long
  • Avec dérive-chaîne et crochet de chaîne avec goupille interchangeable pour ouvrir et fermer les chaînes de vélos. Compatible avec les chaînes single speed et jusqu'à 12 vitesses
  • Pince à chaîne pour ouvrir et fermer les chaînes avec attache rapide
  • Sous robuste pochette pliante

Livraison:

  • 9532 Chain riveter set for workshops, 20 pieces; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 25x89 mm; 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 2x 840/1 Z bits: 5x25 mm, 8x25 mm; 1x 9512 Chain-Hook: 9512 Chain-Hook; 1x 9513 Chain Tool: 9513 Chain Tool; 1x 9533 Quick-release bike chain tool: 167.5 mm; 3x 9534 Spare rivet pin for 9513 chain riveter: 15 mm