9532 Juego de tronchacadenas para el taller, 20 piezas

Número de artículo: 05136042001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 05136042001
EAN / GTIN 4013288229571
Número del fabricante 05136042001
Número L L60020 5133
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de 18 piezas para el taller de bicicletas.
  • Con ayuda de la carraca de puntas Zyklop Mini, del porta-puntas manual y de las puntas de 89 mm o de 25 mm, es posible trabajar en tornillos de hexágono interior, TORX® y ranura en cruz Phillips.
  • Por medio del tronchacadenas, del soportacadenas y del perno de remache intercambiable, que contiene el juego, es posible abrir y cerrar cadenas de bicicleta (adecuado para cadenas Single-Speed de hasta 12 velocidades).
  • La pinza para cierres de cadenas facilita el abrir y cerrar cadenas con cierre de cadena.

Ventaja:

  • Un juego de útiles para el taller de bicicletas
  • Con una carraca de puntas de Wera Zyklop Mini 1, un porta-puntas manual 816 R, 1 tronchacadenas, 1 soportacadenas, un juego de repuestos del tronchacadenas Pin, 1 pinza para cierre de cadena, 10 puntas de un largo de 89 mm, 2 puntas de un largo de 25 mm
  • Con tronchacadenas y soportacadenas y con el perno de remache intercambiable, para abrir y cerrar cadenas de bicicleta. Adecuado para cadenas Single-Speed de hasta 12 velocidades
  • Tenaza de cierre de eslabón de cadena para abrir y cerrar cadenas con cerradura de cadena
  • En bolso plegable robusto

Volumen de suministro:

  • 9532 Chain riveter set for workshops, 20 pieces
  • 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 25x89 mm
  • 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 2x 840/1 Z bits: 5x25 mm, 8x25 mm
  • 1x 9512 Chain-Hook: 9512 Chain-Hook
  • 1x 9513 Chain Tool: 9513 Chain Tool
  • 1x 9533 Quick-release bike chain tool: 167.5 mm
  • 3x 9534 Spare rivet pin for 9513 chain riveter: 15 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados