Insert de clé à douille articulée 10 mm (3/8 ) à l'intérieur du TORX E8 L.43 mm

Réf.: 02070008
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02070008
EAN / GTIN 4018754002719
Réf. fabricant 02070008
Article hors catalogue L60010 1303

Description

Description:

  • Pour vis TORX® externes
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Longueur mm (L): 43 mm
  • Profil de sortie: TORX®
  • Taille Profil de sortie: E8
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 56 g