Kloubová zástrčka 3/8″ L.43mm

Artiklové číslo: 02070008
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 02070008
EAN / GTIN 4018754002719
Číslo výrobce 02070008
L-číslo L60010 1303
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro vnější šrouby TORX®
  • Čtyřhranný pohon 3/8″
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Délka mm (L): 43 mm
  • Profil výstupu: TORX®
  • Velikost výstupního profilu: E8
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 56g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku