Toma articulada 3/8″ L.43mm

Número de artículo: 02070008
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 02070008
EAN / GTIN 4018754002719
Número del fabricante 02070008
Número L L60010 1303
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos TORX® externos
  • 3/8″ accionamiento cuadrado
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Longitud mm (L): 43 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño del perfil de salida: E8
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 56 g