• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain
garant master chuck

Mandrin expansible hydraulique GARANT Master Chuck

Avantages et inconvénients des mandrins expansibles hydrauliques traditionnels

Les avantages d’un mandrin expansible hydraulique classique sont évidents. Dans la pratique, les problèmes liés au serrage avec des mandrins traditionnels sont toutefois également connus : ainsi, en raison des températures élevées atteintes lors de l’usinage, l’huile peut se dilater dans les chambres et la douille peut éclater au point de soudure. De plus, tous les mandrins ne conviennent pas à toutes les applications, soit parce que les forces de maintien sont insuffisantes, soit parce qu’il est impossible d’atteindre des zones difficiles d’accès.

Structure du fonctionnement d’un mandrin expansible hydraulique

Comment fonctionne un mandrin expansible hydraulique ?

Une vis de commande déplace une tige de pression, générant ainsi une pression dans les chambres d’huile. La pression générée comprime la douille de pression dans la zone élastique, ce qui permet de serrer l’outil par ajustement serré.

Avantages du mandrin hydraulique conventionnel

  • Plus longue durée de vie des outils
    Grâce à un excellent amortissement des vibrations.
  • Résultats parfaits et précision maximale,
    tant au niveau de la concentricité que de la précision de répétabilité.
  • Maniement aisé : une seule vis nécessaire
    Aucun accessoire/équipement supplémentaire spécial nécessaire.
  • Flexibilité maximale grâce aux douilles de réduction
    Tous les outils courants sont compatibles.

Inconvénients d’un mandrin expansible hydraulique traditionnel

  • Force de serrage trop faible
    En particulier dans la grosse ébauche.
  • Encombrement
    Les zones difficiles d’accès ne sont pas atteintes.
  • Température
    Possibilité de défaillance en raison de l’échauffement, en particulier en fonctionnement continu.

GARANT Master Chuck

Les nouveaux mandrins expansibles hydrauliques GARANT Master Chuck

Lors du développement du nouveau mandrin GARANT Master Chuck, nous avons ajouté de nombreux avantages convaincants à ceux déjà connus d’un mandrin expansible hydraulique. Vous pouvez ainsi faire passer votre production au niveau supérieur, même dans le domaine du serrage d’outils, et vous assurer les meilleurs résultats et une précision de répétabilité maximale.

Avec le nouveau mandrin GARANT Master Chuck, nous avons considérablement élargi les domaines d’application du serrage expansible hydraulique.


Les points forts sont la modification de la conception des chambres internes et l’amélioration significative des propriétés qui en découle. Résultat : une optimisation intelligente de la puissance et de la précision.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous.
Demander des conseils maintenant

Les mandrins GARANT Master Chuck se déclinent en 2 versions, avec des avantages imbattables

UNE PUISSANCE INEGALEE :

Master Chuck Performance


Idéal pour la grosse ébauche
Grâce à des forces de maintien maximales

master chuck performance slim

UN PASSE-PARTOUT :

Master Chuck Slim

Accessibilité parfaite
Grâce à sa compacité

Master Chuck Performance : Performances maximales. Durée de vie extra longue.

  • Maniement encore plus simple
    Grâce à la nouvelle position de la vis de serrage.
  • Meilleure résistance à la température
    La nouvelle technologie de douille brevetée permet de réduire le volume d’huile, ce qui se traduit par une plus grande stabilité et une meilleure sécurité à haute température.
  • Meilleur engagement/meilleure répartition des forces exercées
    Grâce à la nouvelle technologie de douille brevetée.
  • Force de serrage manuelle nécessaire nettement réduite
    Moins de couple nécessaire tout en conservant une force de serrage maximale grâce à un mécanisme spécial.
  • Durée de vie prolongée
    Jusqu’à 10x plus de cycles de serrage que les mandrins traditionnels

Variations du couple entre un mandrin de frettage, un mandrin expansible hydraulique et le mandrin GARANT Master Chuck sous l’effet de la température (⌀ 20 mm dans l’exemple).
Bleu : GARANT Master Chuck | Gris : mandrin expansible hydraulique | Rouge : mandrin de frettage

Master Chuck Slim : Extrêmement compact. Pour une meilleure accessibilité.

  • Maniement ultra-simple
    Appareil de frettage inutile.
  • Meilleure qualité d’état de surface
    Grâce aux vibrations réduites.
  • Usinage plus rapide
  • Force de serrage accrue
    Par rapport aux mandrins expansibles hydrauliques traditionnels.
  • Protection de vos collaborateurs
    Aucune blessure due au frettage.
  • Meilleure résistance à la température
    Grâce à la nouvelle technologie de douille brevetée.

Le mandrin GARANT Master Chuck Slim (en haut) présente un profil extérieur identique à celui d’un mandrin de frettage standard (en bas). Pour une accessibilité optimale !
Webinaire sur les mandrins expansibles hydrauliques

Livre blanc sur les mandrins expansibles hydrauliques et d'autres mandrins :

Télécharger maintenant !

Simplement le choix parfait

Nous avons compilé ici un petit aperçu des différents mandrins de serrage d’outils et de leurs capacités. Un simple coup d’œil au tableau suffit pour s’en rendre compte :
en matière de possibilités d’utilisation, le mandrin GARANT Master Chuck est incontournable. Et la force de serrage est largement à la hauteur !

Domaines d’application

Application / MandrinMandrin expansible hydraulique standardMandrin expansible hydraulique HTMandrin expansible hydraulique étroit Master Chuck Slim Master Chuck Performance
Perçage
Perçage profond
Fraisage, ébauche
Fraisage, finition
Finition 3D
Alésage
Chanfreinage

Couples de retenue

Diamètre (mm)Master Chuck PerformanceMandrin expansible hydraulique standardMandrin expansible hydraulique HTMandrin de frettage standard
624 Nm20 Nm 24 Nm
847 Nm35 Nm 45 Nm
1085 Nm50 Nm 82 Nm
12130 Nm90 Nm130 Nm145 Nm
14240 Nm120 Nm 190 Nm
16350 Nm170 Nm 200 Nm
18430 Nm240 Nm 290 Nm
20520 Nm330 Nm520 Nm450 Nm
25 400 Nm 530 Nm
32 650 Nm900 Nm700 Nm
Testé en fonctionnement en continu jusqu’à: lm 1,23431,5 x D rainure pleine0,5 x D rainure pleine1 x D rainure pleine1 x D rainure pleine

Ma fabrication. Mon système. De GARANT.

L’interaction des différents composants au sein de votre production est cruciale. Un système équilibré d’outils et d’accessoires de haute qualité peut faire toute la différence. Nous vous aidons à atteindre le résultat parfait grâce aux concepts systèmes GARANT, aux conseils de spécialistes et à la vaste gamme de produits de Hoffmann Group. Vous avez la certitude de ne prendre aucun risque.

Machines-outils

Quelles sont les caractéristiques qu’une machine-outil doit avoir pour obtenir des résultats parfaits ?

  • Elle doit avoir la stabilité requise.
  • Elle a besoin d’une broche adaptée en termes de vitesse, de qualité d’équilibrage et de support.
  • Paramètres de performance (vitesse, avance, etc.)
  • Possibilités de fabrication (par ex. usinage 5 axes, etc.)

Accessoires

Tirettes
Interface entre la broche et le porte-outils (par ex. dans le cas d’un porte-outils SA). La tirette doit être adaptée à votre application d’usinage.

Douilles de réduction
Servent non seulement à renforcer la flexibilité du mandrin expansible hydraulique, mais aussi à augmenter les forces de serrage sur l’outil.

Mandrin de serrage d’outils

Le rôle du porte-outils consiste à serrer l’outil et à absorber les forces. Les facteurs suivants sont importants lors du choix d’un système de serrage d’outil :

  • Précision de concentricité
  • Précision de répétabilité
  • Qualité d’équilibrage
  • Sécurité de processus
  • Flexibilité

Serrage de pièces

Etant donné que le système de serrage est la connexion entre la pièce et la machine, aucun compromis n’est possible à ce niveau. Les paramètres suivants doivent être respectés :

  • Flexibilité
  • Capacité d’automatisation
  • Force de serrage
  • Précision de répétabilité
  • Accessibilité
  • Manipulation

Usinage

La productivité et de la fiabilité de votre travail dépendent en grande partie des performances de l’outil d’usinage. Pour bien choisir son outil d’usinage, il convient avant toute de tenir compte des critères suivants :

  • Pour usiner quel matériau ?
  • Avec quelle méthode d’arrosage ?
  • Pour quelle stratégie d’usinage avez-vous opté ?

Brochure

Mandrin expansible hydraulique GARANT Master Chuck

Consulter maintenant

Vous aimeriez bénéficier de conseils ?

Nos experts vous conseilleront volontiers sur le nouveau mandrin GARANT Master Chuck ou
optimiseront avec vous votre processus de fabrication.

Demander des conseils maintenant