Hidravlična vpenjalna glava GARANT Master Chuck
Prednosti in slabosti konvencionalnih hidravličnih vpenjalnih glav
Prednosti konvencionalne hidravlične vpenjalne glave so očitne. V praksi pa so dobro znane tudi težave vpenjanja s konvencionalnimi vpenjalnimi glavami –
visoke temperature med odrezovanjem lahko povzročijo, da se olje razširi v komorah, puša pa na primer na točki spajkanja poči. Poleg tega niso vse vpenjalne glave primerne za vse uporabe – deloma zato, ker so zadrževalne sile nezadostne, deloma pa zato, ker je dostop do težko dostopnih območij nemogoč.

Kako deluje hidravlična vpenjalna glava?
Tlačni zatič se premika prek sprožilnega vijaka, ki ustvarja tlak v oljnih komorah. Ustvarjen tlak stisne tlačni tulec v elastičnem območju in tako vpne zadenvo orodje na način, ki ustvarja trenje.
Prednosti konvencionalne hidravlične vpenjalne glave
- daljša življenjska doba orodja
Zahvaljujoč izjemnemu dušenju vibracij. - Popolni rezultati in maksimalna natančnost
Tako glede koncentričnosti kot natančnosti ponovitev. - Enostavna uporaba – potreben je samo en vijak
Posebna dodatna oprema/pribor ni potreben. - Neverjetno vsestranska zaradi reducirnih adapterjev
Možnost uporabe vseh običajnih orodij.
Slabosti konvencionalne hidravlične vpenjalne glave
- Nezadostna vpenjalna sila
Še posebej za zahtevno odrezovanje. - Kontura interference
Težko dostopna območja niso dosežena. - Temperatura
Možna okvara zaradi povišanja temperature – še posebej pri neprekinjenem delovanju.

Nove hidravlične vpenjalne glave GARANT Master Chuck
Pri razvoju novega modela vpenjalne glave GARANT Master Chuck smo znane prednosti hidravlične vpenjalne glave naredili še izboljšali in dodali nekaj bolj prepričljivih, koristnih lastnosti.
To pomeni, da lahko vpenjanje orodja v vašem proizvodnem oddelku ponesete na naslednjo raven in dosežete najboljše rezultate in največjo natančnost ponovitev.
Z novo vpenjalno glavo GARANT Master Chuck smo bistveno razširili možna področja uporabe hidravlične vpenjalne tehnologije.
Poudarki vključujejo spremenjeno zasnovo notranjih komor in posledično jasno izboljšane lastnosti – pametna rešitev, ki poveča moč in natančnost.
Želite izvedeti več? Preprosto obrnite se na nas.
Dogovorite se za svetovanje
GARANT Master Chuck je na voljo v 2 različicah in ponuja neprekosljive prednosti
S POLNO HITROSTJO NAPREJ:
Zmogljivost vpenjalne glave Master Chuck
Idealna za zahtevno odrezovanje
Zahvaljujoč najvišjim možnim silam

DOSTOP DO VSEH OBMOČIJ:
Master Chuck Slim
Popoln dostop
Zahvaljujoč tanki zunanji konturi
Zmogljivost vpenjalne glave Master Chuck: Največja zmogljivost. Posebej dolga življenjska doba orodja.
- Še lažja uporaba
Zahvaljujoč novemu položaju vpenjalnega vijaka. - Višja temperaturna odpornost
Nova, patentirana tehnologija puše zmanjša količino olja ter izboljša stabilnost in varnost, ko je izpostavljena visokim temperaturnim vplivom. - Izboljšana uporaba/porazdelitev sil
Zahvaljujoč novi, patentirani tehnologiji puše. - Potrebna je bistveno manjša ročna sila zategovanja
Zahvaljujoč posebni mehaniki je potreben manjši vrtilni moment, hkrati pa se doseže največja možna vpenjalna sila. - daljša življenjska doba orodja
Do 10-krat več vpenjalnih ciklov kot konvencionalne vpenjalne glave

Modra: GARANT Master Chuck | Siva: Hidravlična vpenjalna glava | Rdeča: Vpenjalna glava, ki se prilega krčenju
Master Chuck Slim: Idealna oblika. Za najboljši dostop.
- Zelo enostavna uporaba
Enota za prileganje krčenju. - Boljša površinska kakovost
Vibracije so minimalne. - Hitrejše odrezovanje
- Višja sila vpenjanja
V primerjavi s konvencionalnimi hidravličnimi vpenjalnimi glavami. - Zaščitite svoje zaposlene
Brez poškodb, ki jih povzroči proces krčenja. - Višja temperaturna odpornost
Zahvaljujoč novi, patentirani tehnologiji puše.

Poiščite pravo hidravlično vpenjalno glavo za vas
Preprosto popolna izbira
Pripravili smo kratek pregled različnih vpenjalnih glav in njihovih posebnosti. Samo hiter pogled na tabelo je pokazal,
da v smislu obsega uporabe z vpenjalno glavo GARANT Master Chuck ne morete zgrešiti. In vpenjalna sila je več kot kos nalogam!
Področja uporabe
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uporabe/vpenjalne glave | Standardna hidravlična vpenjalna glava | Visokotemperaturna hidravlična vpenjalna glava | Tanka hidravlična vpenjalna glava | Master Chuck Slim | Zmogljivost vpenjalne glave Master Chuck |
| Vrtanje | |||||
| Vrtanje globokih izvrtin | |||||
| Rezkanje, groba obdelava | |||||
| Rezkanje, končna obdelava | |||||
| 3D končna obdelava | |||||
| Povrtavanje | |||||
| Pogrezanje |
Vzdrževanje vrtilnih momentov
| Premer (mm) | Zmogljivost vpenjalne glave Master Chuck | Standardna hidravlična vpenjalna glava | Visokotemperaturna hidravlična vpenjalna glava | Standardna vpenjalna glava, ki se prilega krčenju |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 Nm | 20 Nm | 24 Nm | |
| 8 | 47 Nm | 35 Nm | 45 Nm | |
| 10 | 85 Nm | 50 Nm | 82 Nm | |
| 12 | 130 Nm | 90 Nm | 130 Nm | 145 Nm |
| 14 | 240 Nm | 120 Nm | 190 Nm | |
| 16 | 350 Nm | 170 Nm | 200 Nm | |
| 18 | 430 Nm | 240 Nm | 290 Nm | |
| 20 | 520 Nm | 330 Nm | 520 Nm | 450 Nm |
| 25 | 400 Nm | 530 Nm | ||
| 32 | 650 Nm | 900 Nm | 700 Nm | |
| Preizkušeno v neprekinjenem delovanju do: lm 1,2343 | 1,5 x D reža, rezkana iz trdne mase | 0,5 x D reža, rezkana iz trdne mase | 1 x D reža, rezkana iz trdne mase | 1 x D reža, rezkana iz trdne mase |
Moja proizvodnja. Moj sistem. GARANT.
Ključni dejavnik v vaših proizvodnih procesih je, kako različne komponente delujejo med seboj. Uravnotežen sistem visokokakovostnih orodij in pribora lahko naredi bistveno razliko. S konceptom sistema GARANT, strokovnim svetovanjem in obsežnim portfeljem družbe Hoffmann Group vam pomagamo doseči popoln rezultat – tako da zagotovo ne boste tvegali.

Strojno orodje
Kaj mora strojno orodje storiti za doseganje popolnih rezultatov?
- Mora imeti zahtevano stabilnost.
- Potrebuje ustrezno vreteno v smislu hitrosti, kakovosti uravnoteženja in nosilnosti.
- Parametri zmogljivosti (hitrost, hitrost podajanja itd.)
- Proizvodne možnosti (npr. 5-osno odrezovanje)

Pribor
- Pritezni čepi
Vmesnik med vretenom in nastavkom za vrtanje (npr. za adapter SK). Pritezni čep mora biti primeren za vašo nalogo odrezovanja. - Reducirne puše
Hidravlična vpenjalna glava ni samo bolj vsestranska, temveč tudi povečuje vpenjalne sile na orodju.

Vpenjalna glava za orodje
Nastavek za vrtanje ima nalogo vpenjanja orodja in absorpcije sil. Pri izbiri vpenjalnih naprav za orodje so pomembni naslednji dejavniki:
- koncentričnost
- natančnost ponovitev
- kakovost uravnoteženja
- procesna zanesljivost
- prilagodljivost

Vpenjanje obdelovanca
Ker je vpenjalna naprava obdelovanca tisto, kar povezuje obdelovanec in stroj, tukaj ne smete sklepati kompromisov. Upoštevajte naslednje parametre:
- prilagodljivost
- avtomatizacija zmogljivosti
- vpenjalna sila
- natančnost ponovitev
- dostopnost
- ravnanje

Tehnologija odrezovanja
Učinkovitost vašega orodja za odrezovanje bistveno vpliva na to, kako produktivno in zanesljivo je vaše delo. Pri izbiri pravega orodja za odrezovanje upoštevajte zlasti naslednje kriterije:
- Kateri material se obdeluje?
- Katera metoda hlajenja se uporablja?
- Katero strategijo odrezovanja ste izbrali?
Potrebujete nasvet?
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali glede nove vpenjalne glave GARANT Master Chuck ali
pa bomo skupaj z vami optimizirali vaš proizvodni proces.