GARANT Master Chuck hydraulisk spændepatron
Fordele og ulemper ved konventionelle hydrauliske spændepatroner
Fordelene ved en konventionel hydraulisk spændepatron er til at få øje på. I praksis er problemerne med fastspænding med konventionelle borepatroner dog også velkendte - f.eks. høje temperaturer under bearbejdningen kan f.eks. få olien til at udvide sig i kamrene og bøsningen til at briste ved loddepunktet. Desuden er det ikke alle spændepatroner, der egner sig til alle opgaver - dels fordi holdekræfterne er utilstrækkelige, dels fordi det er umuligt at få adgang til svært tilgængelige områder.

Hvordan fungerer en hydraulisk spændepatron?
Trykstiften bevæges via en aktiveringsskrue, som genererer tryk i oliekamrene. Det genererede tryk komprimerer trykbøsningen i det elastiske område og klemmer dermed det respektive værktøj på en måde, der skaber en friktionsforbindelse.
Fordele ved en konventionel hydraulisk spændepatron
- Længere levetid for værktøjet
Takket være fremragende vibrationsdæmpning. - Perfekte resultater og maksimal præcision
Både med hensyn til koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed. - Let at bruge - kun én skrue kræves
Intet specielt ekstraudstyr/tilbehør er nødvendigt. - Utrolig alsidig på grund af reduktionsadaptere
Alle almindelige værktøjer kan bruges.
Ulemper ved en konventionel hydraulisk spændepatron
- Utilstrækkelig spændekraft
Især til kraftig bearbejdning. - Interferens kontur
Svært tilgængelige områder nås ikke. - Temperatur
Mulig fejl på grund af temperaturstigning - især ved kontinuerlig drift.
De nye GARANT Master Chuck hydrauliske spændepatroner
Ved udviklingen af den nye GARANT Master Chuck, har vi taget de velkendte fordele ved en hydraulisk spændepatron et skridt videre og tilføjet flere overbevisende, fordelagtige funktioner.
Det betyder, at du kan tage værktøjsspændearbejdet i din produktionsafdeling til det næste niveau og opnå de bedste resultater og maksimal gentagelsesnøjagtighed.
Med den nye GARANT Master Chuck har vi udvidet anvendelsesmulighederne for den hydrauliske spændeteknik betydeligt.
Højdepunkterne omfatter det ændrede design af kamrene indeni og de deraf følgende klart forbedrede egenskaber - en smart løsning, der maksimerer kraft og præcision.
Vil du gerne vide mere? Du skal blot kontakte os.
Aftal en konsultation nu
GARANT Master Chuck fås i 2 versioner og tilbyder uovertrufne fordele
FULD FART FREMAD:
Master Chuck Performance
Ideel til krævende bearbejdning
Takket være de højest mulige holdekræfter

ADGANG TIL ALLE OMRÅDER
Master Chuck Slim
Perfekt adgang
Takket være den slanke ydre kontur
Master Chuck Performance: Maksimal ydeevne. Ekstra lang levetid på værktøjet.
- Endnu nemmere at bruge
Takket være den nye placering af klemskruen. - Højere temperaturbestandighed
Den nye, patenterede bøsningsteknologi reducerer oliemængden og forbedrer stabiliteten og sikkerheden, når den udsættes for høje temperaturer. - Forbedret anvendelse/fordeling af kræfterne
Takket være den nye, patenterede bøsningsteknologi. - Betydeligt mindre manuel tilspændingskraft nødvendig
Takket være en særlig mekanik kræves der mindre drejningsmoment, samtidig med at der opnås den højest mulige spændekraft. - Længere levetid for værktøjet
Op til 10 gange flere spændecyklusser end konventionelle spændepatroner

Blå: GARANT Master Chuck | Grå: Hydraulisk borepatron | Rød: Krympefastspændepatron
Master Chuck Slim: Ideel form. For den bedste adgang.
- Meget let at bruge
Kræver ingen krympefit-enhed. - Bedre overfladekvalitet
Da vibrationerne er minimale. - Hurtigere bearbejdning
- Højere spændekraft
Sammenlignet med konventionelle hydrauliske spændepatroner. - Beskyt dine medarbejdere
Ingen skader forårsaget af krympeprocessen. - Højere temperaturbestandighed
Takket være ny, patenteret bøsningsteknologi.

Find den rigtige hydrauliske spændepatron til dig
Ganske enkelt det perfekte valg
Vi har sammensat en kort oversigt over de forskellige værktøjsholdere og deres særlige egenskaber. Allerede et hurtigt blik på tabellen viser at når det gælder anvendelsesområdet, går man ikke galt i byen med GARANT Master Chuck. Og spændekraften kan mere end følge med!
Anvendelsesområder
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anvendelse/ spændepatron | Standard hydraulisk spændepatron | HT hydraulisk spændepatron | Slim hydraulisk spændepatron | Master Chuck Slim | Master Chuck Performance |
| Boring | |||||
| Dybhulsboring | |||||
| Fræsning, skrubbearbejdning | |||||
| Fræsning, efterbehandling | |||||
| 3D finish | |||||
| Reaming | |||||
| Forsænkning |
Holdemomenter
| Diameter (mm) | Master Chuck Performance | Standard Hydro spændepatron | HT hydraulisk spændepatron | Standard shrink-fit spændepatron |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 Nm | 20 Nm | 24 Nm | |
| 8 | 47 Nm | 35 Nm | 45 Nm | |
| 10 | 85 Nm | 50 Nm | 82 Nm | |
| 12 | 130 Nm | 90 Nm | 130 Nm | 145 Nm |
| 14 | 240 Nm | 120 Nm | 190 Nm | |
| 16 | 350 Nm | 170 Nm | 200 Nm | |
| 18 | 430 Nm | 240 Nm | 290 Nm | |
| 20 | 520 Nm | 330 Nm | 520 Nm | 450 Nm |
| 25 | 400 Nm | 530 Nm | ||
| 32 | 650 Nm | 900 Nm | 700 Nm | |
| Testet i kontinuerlig drift op til: lm 1.2343 | 1.5 x D rille fræset ud af massivt materiale | 0.5 x D rille fræset ud af massivt materiale | 1 x D rille fræset ud af massivt materiale | 1 x D rille fræset ud af massivt materiale |
Min produktion. Mit system. Fra GARANT.
En afgørende faktor i dine produktionsworkflows er, hvordan de forskellige komponenter interagerer. Et afbalanceret system af værktøjer og tilbehør af høj kvalitet kan gøre en afgørende forskel. Vi hjælper dig med at opnå det perfekte resultat med GARANT-systemkoncepter, ekspertrådgivning og den omfattende Hoffmann Group-portefølje – så du garanteret ikke løber nogen risiko.

Maskinværktøj
Hvad skal et maskinværktøj gøre for at opnå perfekte resultater?
- Den skal have den nødvendige stabilitet.
- Det kræver en passende spindel med hensyn til hastighed, afbalanceringskvalitet og leje.
- Ydeevneparametre (hastighed, tilspænding osv.)
- Produktionsmuligheder (f.eks. 5-akset bearbejdning)

Tilbehør
- Trækbolt
Grænsefladen mellem spindel og dorn (f.eks. til en SK-adapter). Trækbolten skal være egnet til dit bearbejdningsjob. - Reducerende adaptere
Gør ikke kun den hydrauliske spændepatron mere alsidig, de øger også spændekraften på værktøjet.

Spændepatron
Dornens opgave er at fastspænde værktøjet og absorbere kræfterne. Følgende faktorer er vigtige, når man vælger værktøjsspændeanordninger:
- Koncentricitet
- Gentagelsesnøjagtighed
- Afbalancering af kvalitet
- Procespålidelighed
- Fleksibilitet

Fastspænding af emne
Da emnefastspændingen er det, der forbinder emnet og maskinen, bør du ikke gå på kompromis her. Vær opmærksom på følgende parametre:
- Fleksibilitet
- Mulighed for automatisering
- Klemmekraft
- Gentagelsesnøjagtighed
- Tilgængelighed
- Handling

Bearbejdningsteknologi
Effektiviteten af dit bearbejdningsværktøj gør hele forskellen for, hvor produktivt og pålideligt dit arbejde er. Når du vælger det rigtige bearbejdningsværktøj, skal du især være opmærksom på disse kriterier
- Hvilket materiale bliver bearbejdet?
- Hvilken kølemetode anvendes?
- Hvilken bearbejdningsstrategi har du valgt?
Har du brug for råd?
Vores eksperter rådgiver dig gerne om den nye GARANT Master Chuck eller
vil sammen med dig optimere din produktionsproces.