• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Des rayonnages de stockage pour votre entreprise - pour plus de sécurité et une meilleure vue d'ensemble

Lorsqu'il s'agit de choisir la bonne solution de rayonnage ou d'armoire de stockage, vous ne devez faire aucun compromis. La sécurité de vos employés et de vos marchandises est prioritaire. Il est évident que la stabilité et la sécurité des fixations ont la priorité absolue, en particulier lorsqu'il s'agit de rayonnages pour charges lourdes.

Mais un système de stockage bien conçu ne se contente pas de maintenir tout en place de manière sûre, il vous offre également une meilleure vue d'ensemble et garantit des flux de travail efficaces. Nous vous présentons ici les principaux systèmes de rayonnages pour votre installation de stockage - du simple rayonnage métallique ou de bureau aux rayonnages lourds et aux rayonnages à grande portée. Nous mettons également en évidence les aspects à prendre en compte lors de l'achat de votre matériel de stockage.

Qu'est-ce qu'un rayonnage sécuritaire ?

Il existe de nombreuses règles et réglementations légales sur le thème de la sécurité du stockage. Il s'agit notamment des directives pour les systèmes et équipements de stockage (BGR) ou des prescriptions de qualité et de contrôle de l'association RAL. De nombreux aspects doivent être pris en compte dès la planification et l'installation des systèmes de stockage. Par exemple, vous devez tenir compte de la nature du sol, qui influe sur la capacité de charge maximale, et du type d'ancrage au sol des étagères et des armoires.
Dans tous les cas, pour garantir la sécurité du stockage, il faut tenir compte de nombreux facteurs, qui sont à leur tour influencés par les articles/produits que vous devez y stocker:

  • Protection contre le vol
    Les biens de valeur doivent être stockés sous clé - soit dans une armoire correspondante, soit dans des pièces pouvant être verrouillées en toute sécurité.

  • Des processus fiables
    Par exemple, pour la gestion des processus de production à l'aide de solutions telles que les systèmes Kanban ou les postes de travail intelligents.

  • Stockage sécurisé des marchandises dangereuses
    Un sujet crucial lorsqu'il s'agit de technologie environnementale (lien vers le sujet), soumis à une multitude de réglementations légales.

  • Stockage de composants lourds
    Dans ce cas, il est généralement nécessaire d'utiliser des rayonnages pour charges lourdes avec la capacité de charge correspondante.

  • Stockage de petites pièces
    Ces derniers doivent être protégés lorsqu'ils sont stockés et gardés à portée de main - les boîtes à magazines, les bacs de rangement de petites pièces et les armoires à tiroirs peuvent tous vous être utile.

Critères à prendre en compte pour le choix du bon système de stockage

Les conseils suivants peuvent être utiles pour déterminer la meilleure façon d'entreposer votre matériel :

Utilisez votre espace de façon efficace
Dans les grands espaces, vous pouvez utiliser des rayonnages à grande portée, des rayonnages à bras en porte-à-faux ou des rayonnages à palettes pour profiter de la pleine largeur. Les allées doivent offrir suffisamment d'espace pour manœuvrer les engins de manutention de l'entrepôt ou les chariots élévateurs à fourche (attention aux voies de circulation). Dans les petits espaces, il existe des rayonnages à usage général et des rayonnages à tablettes de stockage ainsi que des systèmes de rayonnages à tiroirs pour stocker clairement les articles de petite taille.

Faites attention à la stabilité Un facteur clé pour assurer une stabilité optimale est de considérer le rapport entre la hauteur et la profondeur du rack. La règle générale est la suivante : 5:1 pour les rayonnages ouverts et 4:1 pour les armoires ou les rayonnages à portes. Les fixations au sol et aux murs ainsi que les renforts transversaux des racks doivent toujours être prévus.

Veillez à ce que les racks soient régulièrement contrôlés En Allemagne, les systèmes de stockage doivent être inspectés chaque année pour s'assurer qu'ils sont sûrs à l'usage. Cette exigence de sécurité est stipulée dans la norme européenne DIN EN 15635 et dans le décret allemand sur la sécurité et la santé au travail (Betriebssicherheitsverordnung) ainsi que dans la règle DGUV 108-007 (BGR 234) pour les opérations de stockage. Un contrôle annuel des systèmes de stockage par des personnes qualifiées est prescrit. Elle doit permettre d'identifier les dommages, d'éviter les interruptions des flux de travail ainsi que les accidents du travail et de maintenir la qualité du système.

L'inspection des rayonnages peut être effectuée sous forme d'inspection visuelle pendant les opérations en cours, afin de réduire au maximum les interruptions des flux de travail. Les racks sont contrôlés pour vérifier qu'ils sont conformes aux réglementations relatives aux mesures de sécurité, aux composants des racks et au chargement. Ils sont également contrôlés pour détecter les dommages visibles, les déformations et les composants manquants. Ceci s'applique à une large gamme de racks tels que :

  • Rayonnages à tablettes de stockage
  • Rayonnage à palettes
  • Porte-bagages à bras en porte-à-faux
  • Rayonnage d'entrée
  • Rayonnage à passage direct
  • Rayonnage traversant
  • Équipement à plusieurs étages

Quelle solution de rayonnage de stockage convient le mieux à votre entreprise ?

Une large gamme de racks différents est disponible, ce qui vous permet de trouver la solution idéale pour vos besoins. Les rayonnages sont divisés en deux catégories : ceux qui offrent des charges de rayonnage jusqu'à 250 kg et ceux qui offrent des charges de rayonnage supérieures à 250 kg. En règle générale, les engins de manutention/chariots élévateurs ne doivent pas être utilisés pour charger des marchandises sur des rayonnages d'une capacité de charge de ≤ 250 kg.

Voici un résumé des principales variantes :

Rayonnages universels

Robustes, faciles à installer et très polyvalents : les rayonnages universels GARANT sont disponibles comme racks de base ou racks d'extension.

Rayonnages grande portée

Les rayonnages à grande portée sont utilisés pour stocker horizontalement des articles longs et encombrants. Des largeurs de compartiments allant jusqu'à 2500 mm sont disponibles.

Rayonnages à bras en porte-à-faux

Les rayonnages à bras en porte-à-faux sont constitués de supports de rayonnages verticaux auxquels sont fixés des bras en porte-à-faux. Ce type de rayonnage est utilisé pour le stockage de marchandises longues telles que les tuyaux ou les poutres de fer.

Rayonnages lourds

Qu'il s'agisse de moteurs, d'outils de poinçonnage, d'outils d'injection ou de palettes : les rayonnages pour charges lourdes permettent de stocker les marchandises lourdes de manière fiable et sûre. Les fonctions d'extension totale ou partielle facilitent le chargement et le déchargement des articles.

Rayonnages pour bureaux

Les rayonnages pour bureau sont équipés d'une bande d'arrêt centrale pour éviter que des dossiers ou des documents ne soient poussés par erreur. Il est possible de remplir le rayonnage des deux côtés.

Rayonnages à palettes

Les rayonnages à palettes peuvent contenir différentes palettes dans le sens transversal ou longitudinal. Ils peuvent être étendus avec de nombreux composants différents pour s'adapter à chaque application respective.

À la recherche de votre solution de rayonnage parfaite ? Laissez-nous vous conseiller !

Nos conseillers techniques pour les postes de travail et les équipements de stockage connaissent parfaitement toutes les possibilités. Vous pouvez donc être assuré que vous trouverez la solution de rayonnage idéale pour vos besoins.

Nos experts se feront un plaisir de vous aider lors d'un entretien personnel, par téléphone ou par e-mail.

Demander une consultation personnalisée