Plaquette pour gorges neutre 3 mm

Réf.: 275027 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,28 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,57 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU9310
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition; Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 275027 3
EAN / GTIN 4062406378509

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
380
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274030274134.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :