{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120412 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | IC6025 | |
Type d'outils | HM | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | M3M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,17 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 230 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Référence fabricant | CNMG 120412-M3M IC6025 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250272 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075305777 | |
Réf. fabricant | 5560527 |