{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | IC6025 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | M3M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,17 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 230 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | CNMG 120412-M3M IC6025 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250272 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075305777 | |
Gyártó száma | 5560527 |