{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120412 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | IC6025 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | M3M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,17 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 230 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | CNMG 120412-M3M IC6025 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250272 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075305777 | |
Codice del produttore | 5560527 |