Plaquette de fraisage pour rainures en queue d’aronde 30 degré

Réf.: 217264 30

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    87,07 € / Unité
  • De 3 Unité
    72,56 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur fraisage A 6,1 mm
Nuance HB7720
Angle α 30 degré
Profondeur coupe max. Smax 3,4 mm
⌀ D 26 mm
Type P26
Nombre de dents Z 6
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217264 30
EAN / GTIN 4062406729066

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec chanfrein de traîne, convient pour le surfaçage.