Description:
Les meules de rectification pendulaire sont principalement utilisées pour l'ébauche et la rectification fine dans l'industrie de la construction mécanique et la construction de moules. Le but est d'obtenir des surfaces de pièces régulières et droites. Le fait d'utiliser des meules très poreuses et des corindons spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Les résultats de rectification sont exceptionnels grâce à des duretés et des structures adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.
Caractéristique(s):
- Form: 7 MEULE A 2 EMBREVEMENTS
- Spécification : 200 X 10 / 20
- Dimension (D x T x H): 400 x 75 x 127 mm
- Diamètre: 400 mm
- Epaisseur: 75 mm
- Alésage: 127 mm
- Granulométrie: 46
- Vs /max: 35 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
Avantage(s):
- Coupe froide
- Auto-affûtage
- Longue durée de vie
Utilisation:
- Pour l'ébarbage et la rectification fine dans la construction de machines et de moules.
Matière(s):
acier fortement allié trempé
RSS
Aciers trempés non alliés et faiblement alliés