Ruban adhésif toilé 3M™ 389, Noir, 25 mm x 50 m

Réf.: 7000111459
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Klebeband

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000111459
EAN / GTIN 08711428006124
Réf. fabricant 7000111459

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Bonne capacité d'adaptation
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 25 mm
Masquage facile dans les virages

Description:

Le ruban 389 est un ruban de maintien tissu imprégné polyéthylène.

Caractéristique(s):

Pour de multiples applications d'usage général et de maintenance dans l'industrie.// Adhérence initiale très élevée sur la plupart des surfaces
Disponible en plusieurs coloris.// Procure une adhérence et une résistance à l'abrasion de niveau industriel
Ce ruban résiste aux solvants et à l'humidité et sa toile fine permet une meilleure découpe à la main.// Résistance à l’humidité et à la vapeur d’eau
Le support imperméable a une bonne conformabilité et une déchirure facile.// Se déchire facilement à la main dans les deux sens
Disponible en différentes couleurs et dimensions
Revêtement en polyéthylène
Durabilité très élevée
Extrêmement polyvalent
Bonne durabilité
Très bonne adhérence sur une variété de surfaces

Remarque(s):

Assemblage et jointage de tôles, de panneaux muraux, de canalisations métalliques et plastiques
Raccordement d'isolants, de tuyaux et de panneaux (effet charnière)
Traitement ou décontamination : calfeutrage et protection avec des films collés
Emballage de conteneurs et de tuyaux
Codage couleur, marquage et étiquetage
Fermeture de récipients et réparation de bâches