Serre-joints en fonte malléable 100 mm

Réf.: 860100 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 100 mm
Section du rail 15×5 mm
Porte-à-faux 50 mm
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860100 100
EAN / GTIN 4008158004051

Description

Exécution:

Valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité; rail en acier étiré à froid, profilé, cranté, zingué. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Fermeture rapide, à serrage sûr.
Avec capuchon de protection en plastique.

Norme:

DIN 5117
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
    Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier