• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Brucelles universelles isolées 142 mm

Réf.: 92 47 01
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 47 01
EAN / GTIN 4003773086963
Réf. fabricant 92 47 01
Article hors catalogue L70010 2223

Description

Description:

  • Avec poignées isolées pour les travaux sur installations électriques : sécurité jusqu'à 1000 V
  • Pour répondre à un large éventail de situations et d'applications dans l'industrie électronique
  • Testées individuellement selon 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE et approuvées pour les travaux avec une tension allant jusqu'à 1 000 volts
  • L'isolation est conforme à REACH et ne présente pas de phtalates nocifs pour la santé
  • Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques
  • Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs
  • Également disponibles en jeu (92 00 04)

Caractéristique(s):

  • Exécution : coudé 30
  • Largeur de la pointe (A) : 1,3mm
  • Largeur de la pointe (B) : 3mm
  • Exécution de la pointe de la pincette : bout à bout
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : oui
  • Secteurs : Industrie Electronique
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : isolé
  • Lisse

Norme:

IEC 60900