SLS CLE DYNAMO 40-200NM 14X18 SS ACCESS

Réf.: S.306-200DSLS
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
Type de produit Extracteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article S.306-200DSLS
EAN / GTIN 3662424029257
Réf. fabricant S.306-200DSLS
Article hors catalogue L60130 11600

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Précision en toute sécurité
  • Système de réglage avec bague de verrouillage
  • La clé répond à la norme ISO EN 6789 pour les outils dynamométriques
  • Précision ± 4 % sur au moins 5.000 cycles
  • Déclenchement et resserrage automatiques
  • La clé peut être réétalonnée: procédure normale pour les clés dynamométriques
  • clé dynamométrique avec un sens de rotation
  • Livraison de la clé avec rapport de contrôle
  • Longueur: 380 mm

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 515
  • Raccord: 14 x 18
  • Caisse: BP.D3
  • Puissance [N.m]: 40 - 200
  • Division de mesure [N.m]: 1,00
  • [kg]: 1,300