Douille tournevis pour vis à fente, 1/2 pouce 12 mm

Réf.: 643600 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur lame 12 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 23 mm
Longueur 60 mm
Epaisseur lame 2 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 643600 12
EAN / GTIN 34991644084037
Réf. fabricant 4005-60 12MM

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.