Bit de şurubelniţă pentru şurubelniţă lată, 1/2 inch, Lăţimea vârfului: 12mm

Cod articol.: 643600 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Lungimea totală L 60 mm
Diametru exterior D 23 mm
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Înălțime lamă a 2 mm
Lăţimea vârfului b 12 mm
Standard DIN 3120
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643600 12
EAN / GTIN 34991644084037
Număr producător 4005-60 12MM
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea şi retransmiterea energiei de acţionare. Locaşuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură şi stabilă pe scula de acţionare. Locaş pătrat conform DIN 3120.