Pied à coulisse 200 mm

Réf.: 415184 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 17,00 € /pcs.
  • 9,45 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
  • Norme: ISO 13385
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Lecture 0,05 mm
Graduation 1/20 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,05 mm
Exécution pièces de lecture chromé mat
Longueur de bec 60 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 10 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 415184 200
EAN / GTIN 4045197479815

Description

Exécution:

Vernier chromé mat antireflet avec graduation nette, très noire. Surfaces de mesure rodées. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.