Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Support, pour dim. marbre longueur×largeur: 800X600mm

Réf.: 431000 800X600

Sélectionnez la variante et la quantité

pour dim. marbre longueur×largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur 25 mm
Hauteur de travail maximale (face supérieure du marbre) 900 mm
Convient pour dim. plateau L×l 800×600 mm
Hauteur bâti 720 mm
Largeur bâti 550 mm
Profondeur bâti 560 mm
Hauteur bâti avec garnitures 780 mm
Charge admissible répartie sur la surface 500 kg
Matériau plateau Hêtre multiplis
Poids 28 kg
Type de produit Bâti

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431000 800X600
Réf. fabricant 431000 800X600

Description

Exécution:

Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.
Support, acier profilé, peinture: aluminium blanc RAL 9006. Plateau de rangement en hêtre multiplis.

Utilisation:

Les marbres naturels 430190 − 430500 sont positionnés sur des points prédéfinis (inserts à bille acier).
  • Pour les marbres jusqu’à 630×630 mm. Pour la mise en place sur les établis et similaires, les vérins réglables 373500 sont les mieux adaptés.
  • La garniture est réglable en hauteur et sert à l’alignement des marbres (support 3 points et 2 vis pour empêcher le basculement).

Remarque(s):

Pour les éléments d'installation anti-vibratoires, commander 4 × 08 6002 réf. 850.