Banc d'essai manuel, une colonne guide TVL, Messbereich 500 N

Réf.: TVL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bancs d'essai

Numéros d’identification et classifications

Référence article TVL
EAN / GTIN 4045761140271
Réf. fabricant TVL
Article hors catalogue L40250 2146

Description

Description:

  • Utilisation verticale et horizontale
  • Résultat de mesure précis
  • Niveau de sécurité élevé pour mesures de répétabilité
  • Grand table de base avec une haute flexibilité de montage
  • Approprié avec tous les dynamomètres SAUTER jusqu‘à 500 N (non compris dans la quantité livrée) (non compris dans la fourniture)
  • Crochet avec filetage M6 en série
  • Unité numérique de mesure des longueurs SAUTER de - Plage de mesure: max. 200 mm - Lecture: 0,01 mm - Mise à zéro possible - Longueur préliminaire réglable manuellement
  • Modèle TVL et TVL avec kit d’extension TVL-XL en comparaison de taille

Caractéristique(s):

  • Course de déplacement maximale: 230 mm
  • Course par rotation (levée d‘une rotation): 3 mm
  • Dimensions totales L×P×H, 151×234×465 mm
  • Poids net env. 9 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires