Perceuse, Type: GBM10RE

Réf.: 075420 GBM10RE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Référence fabricant GBM 10 RE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 600 W
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 2 600 min-1
Attachement pour mandrin porte-forets 1/2 pouce − 20 UNF
Capacité de serrage du mandrin 1 mm - 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse 25 mm
pour matériau Acier
Poids 1,7 kg
Vibrations maximales suivant EN 4,8 m/s2
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075420 GBM10RE
EAN / GTIN 3165140485968
Réf. fabricant 0601473600

Description

Exécution:

Perceuse à main avec moteur de 600 W et couple élevé pour perçages jusqu'à 10 mm dans l'acier.
  • Mandrin à serrage rapide pour une grande précision et une longue durée de vie.
  • Design compact et poids réduit.
  • Electronique de commande pour un pré-perçage précis.
  • Rotation droite / gauche.
  • Softgrip.

Avantage(s):

Electronique de commande pour un pré-perçage précis.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide 10 mm.