3M™ Overlaminate Label Material 7744FL

Réf.: 7100180211
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 7 Pièces
  • Etapes de la commande : 7 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Films de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100180211
EAN / GTIN 50638060146670
Réf. fabricant 7100180211
Article hors catalogue L01310 1790

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Longueur totale: 1016 m
Largeur totale: 196 mm

Description:

Film polyester 3M™7744FL, transparent mat, (épaisseur du film 0,033mm) est équipé d'un adhésif acrylique très transparent de la série 400 (épaisseur 0,020mm) et d'une protection polyester, (épaisseur 0,038mm).

Caractéristique(s):

Film laminé de protection contre la pression avec une transparence élevée
Bonne résistance aux solvants
Résiste aux températures de -40°C à +150°C