Exécution:
Supports de bobines de câble en plastique avec axe en aluminium ⌀ 12 mm et étrier métallique ⌀ 6 mm. Etrier métallique avec freins de câble, empêche tout déroulement non freiné des câbles. L’étrier métallique peut être réglé en profondeur.
Axe en aluminium à monter sur 3 positions, pour pouvoir accrocher des bobines de ⌀ 100, 200 et 300 mm.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.
Adapté(s) pour:
Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
Livraison:
2 supports en plastique, axe en aluminium, étrier métallique avec freins de câble.
Toutes les plaques de base correspondantes.
Remarque(s):
La longueur d’axe entre 2 supports ne peut pas dépasser 395 mm.