Ausführung:
Kabelrollenträger aus Kunststoff mit Aluminiumachse ⌀ 12 mm und Drahtbügel ⌀ 6 mm. Drahtbügel mit Kabelbremsen, verhindert ungebremstes Abrollen der Kabel. Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden.
Aluminiumachse in 3 Positionen montierbar, so dass Rollen mit ⌀ 100, 200 und 300 mm eingehängt werden können.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
Passend für:
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
Lieferumfang:
2 Kunststoffhalter, Aluminiumachse, Drahtbügel mit Kabelbremsen.
Alle dazugehörigen Grundplatten.
Hinweis:
Achslänge zwischen 2 Trägern darf maximal 395 mm betragen.