Utförande:
Kabelrullhållare av plast med aluminiumaxel ⌀ 12 mm och trådbygel ⌀ 6 mm. Trådbygel med kabelbroms, förhindrar obromsad utrullning av kablar. Trådbygeln kan justeras på djupet.
Aluminiumaxeln kan monteras i 3 positioner så att rullar med ⌀ 100, 200 och 300 mm kan hängas upp.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.
Passar till:
Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.
Leveransinnehåll:
2 plasthållare, aluminiumaxel, trådbygel med kabelbromsar.
Alla tillhörande bottenplattor.
Anmärkning:
Axellängden mellan 2 hållare får maximalt vara 395 mm.