Porte-rouleaux Easyfix ⌀ 6 mm

Réf.: 955798
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
115 article(s) en stock

Description

Exécution:

Porte-rouleaux en plastique avec insert en aluminium (réf. 3 et 5) et étrier métallique ⌀ 6 mm. Possibilité de régler l’étrier métallique en profondeur de manière à pouvoir fixer différentes boîtes de rouleaux de même taille.
Dimensions de la boîte compacte: 205 × 205 mm, dimensions boîte maximale: 312 × 312 mm. (Dimensions de base de la boîte: rouleaux GARANT / VSM, largeur 56 mm).
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.