{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 376625 0 | |
Dist. trous e | 11,2 mm | |
Dist. trous f | 16 mm | |
⌀ alésage d | 4,3 mm | |
Hauteur serrage H | 8 mm | |
Force arrêt P1 | 230 N | |
Force arrêt P2 | 380 N | |
Hauteur totale | 17 mm | |
Longueur totale | 77 mm | |
Vis de calage | M4×20 mm | |
Type de produit | Sauterelles à serrage horizontal |
Référence article | 376625 0 | |
EAN / GTIN | 4045197229908 | |
Réf. fabricant | 376625 0 |